Nivel de burbuja compacto 60 cm magnético

Número de artículo: 4932459081
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
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932459081
EAN / GTIN 4002395281749
Número del fabricante 4932459081
Número L L00800 1660

Descripción

Descripción:

  • La tecnología SHARPSITE™ mejora la legibilidad del vial
  • Marco compacto y duradero
  • La superficie de medición inferior rectificada proporciona la máxima precisión
  • El sistema de vial de alto contraste es fácil de limpiar y optimiza la visibilidad
  • Imanes de neodimio y alto poder magnético (solo en niveles magnéticos)
  • Preciso a 0.029° (0.0005 ˝ / in, 0.5mm / m) en posición estándar
  • Tapas laterales de goma que absorben impactos

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: REDSTICK Compact Box Nivel 60cm Magnético

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra