Nivel de burbuja premium 240 cm magnético

Número de artículo: 4932459075
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Nivel de burbuja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932459075
EAN / GTIN 4002395281084
Número del fabricante 4932459075

Descripción

Descripción:

  • BACKBONE™ en metal
  • La estructura más resistente y duradera del mercado
  • Vial con soporte interior 100% metálico
  • Viales con tecnología SHARPSITE™, mejor lectura y protegido contra los impactos
  • Ancho y con asas para un transporte más cómodo y mejor manejabilidad
  • Base y superficie rectificada, para garantizar una extrema precisión en todas las posiciones de trabajo
  • Vial de alto contraste y de fácil limpieza, para una mejor lectura y visión
  • Protectores laterales de goma, para proteger de los impactos y caídas
  • Zona engomada, para evitar que patine en superficies o en paredes
  • Orificio para poder colgarlo, con refuerzo metálico
  • Precisión garantizada de por vida
  • Precisión de 0.029° (0.5 mm/m) en posición normal e inversa
  • Imanes de neodimio de alto poder magnético (solo en niveles magnéticos)

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: REDSTICK Backbone Box Level 240 cm Magnetic

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra