Cinta compacta de tamaño 5m, 19 mm de ancho

Número de artículo: 4932451638
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
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
Tipo de producto Cinta métrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932451638
EAN / GTIN 4002395141388
Número del fabricante 4932451638
Número L L00850 91

Descripción

Descripción:

  • Recubrimiento protector de la cinta en nailon, que la protege de polvo, suciedad y agua
  • Refuerzos laterales en acero inoxidable sobre una carcasa de ABS, para una alta resistencia a los impactos y a los cambios de temperatura
  • Carcasa reforzada con 4 tornillos para evitar que se abra o desajuste al caer
  • Amortiguador para la cinta en la carcasa, que mejora la durabilidad del muelle y la cinta
  • Gancho de alta calidad y doble remache en la cinta, para mediciones precisas
  • Carcasa engomada para una mayor comodidad y durabilidad
  • Diseño compacto y ergonómico
  • Precisión Clase II
  • Pedidos sólo posibles en expositores de cartón y en múltiplos de 6 o 12 unidades, dependiendo de la referencia

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra