Hoja metálica 355x2, 5 mm PRO+

Número de artículo: 4932451505
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932451505
    EAN / GTIN 4002395162086
    Número del fabricante 4932451505
    Número L L00800 688

    Descripción

    Descripción:

    • Gran rendimiento en acero dulce de dureza media, acero refractario, varillas de acero y hierro para forjados de hormigón
    • Cortes más suaves con tronzadora
    • * Pedido mínimo de 10uds
    • Pedido en múltiplos de 10 uds (ej
    • 10, 20, 30...)

    Característica:

    • Diámetro del agujero [mm]: 25,4
    • Diámetro del disco: 355
    • Contenido: Discos de corte de metal (10 piezas) ⌀ 355 mm, ⌀ 25,4 mm de agujero, 2,5 mm de grosor.
    • Contenido del paquete: 10
    • Variante del producto: SC 41 / 355 x 2,5 x 25 mm - 10 piezas
    • Diámetro del disco [mm]: 355

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra