Rueda de desbaste 230X6 mm contratista

Número de artículo: 4932451483
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
    Tipo de producto Disco de desbaste

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932451483
    EAN / GTIN 4002395163946
    Número del fabricante 4932451483

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para aceros
    • No recomendable para acero inoxidable

    Característica:

    • Diámetro del orificio [mm]: 22,2
    • Contenido del envase: 1
    • Variante del producto: SG 27 / 230 x 6 x 22 mm serie Contractor - 10 piezas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra