Matriz de M50 mm para perforador

Número de artículo: 4932430920
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
    Tipo de producto Herramienta para perforación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932430920
    EAN / GTIN 4002395385829
    Número del fabricante 4932430920
    Número L L00820 181

    Descripción

    Descripción:

    • Recomendado para aceros dulces y aluminios hasta 3mm
    • Adecuado también para acero inoxidable, hasta 2,5mm de espesor
    • Tornillo de arrastre 49162680 ⌀ de 11,1mm: necesita un pretaladro con una broca de ⌀ 11,3 - 11,5mm
    • Tornillo de arrastre 49162681 ⌀ de 19mm: necesita un pretaladro con una broca de ⌀ 19,5 - 20mm

    Característica:

    • Contenido del envase: 1
    • Variante del producto: The M 50 - 1 ud

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra