Sello PG16 para perforador

Número de artículo: 4932430843
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
Tipo de producto Herramienta de punzonar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932430843
EAN / GTIN 4002395385058
Número del fabricante 4932430843
Número L L00820 239

Descripción

Descripción:

  • Recomendado para aceros dulces y aluminios hasta 3mm
  • Adecuado también para acero inoxidable, hasta 2,5mm de espesor
  • Tornillo de arrastre 49162680 ⌀ de 11,1mm: necesita un pretaladro con una broca de ⌀ 11,3 - 11,5mm
  • Tornillo de arrastre 49162681 ⌀ de 19mm: necesita un pretaladro con una broca de ⌀ 19,5 - 20mm

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: Punzón PG 16 - 1 ud

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra