Presione la mordaza J12-TH26 para la herramienta de prensa 12V

Número de artículo: 4932430283
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
    Tipo de producto Mordazas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932430283
    EAN / GTIN 4002395379446
    Número del fabricante 4932430283

    Descripción

    Descripción:

    • Las mordazas de prensa M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ están fabricadas para los más altos estándares de calidad de prensa y durabilidad en la industria
    • Diseñadas para una fácil apertura con un pulgar, estas mordazas cuando se utilizan con las herramientas de prensado M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ representan una solución de prensado con una sola mano para tuberías de hasta 108mm
    • Las mordazas de prensado proporcionarán conexiones de prensado de calidad en todas las principales marcas de accesorios

    Característica:

    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: Mordaza J12 - TH26 - 1 ud

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra