Mordaza de prensa J18-TH16 para herramienta de prensa 18V

Número de artículo: 4932430277
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
Tipo de producto Mordazas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932430277
EAN / GTIN 4002395379385
Número del fabricante 4932430277
Número L L00800 2036

Descripción

Descripción:

  • Las mordazas de prensa M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ están fabricadas para los más altos estándares de calidad de prensa y durabilidad en la industria
  • Diseñadas para una fácil apertura con un pulgar, estas mordazas cuando se utilizan con las herramientas de prensado M12™ y M18™ FORCE LOGIC™ representan una solución de prensado con una sola mano para tuberías de hasta 108mm
  • Las mordazas de prensado proporcionarán conexiones de prensado de calidad en todas las principales marcas de accesorios

Característica:

  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: Mordaza J18 - TH16 - 1 ud

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra