Taladro serpentino 6x460 mm madera

Número de artículo: 4932430176
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
Tipo de producto Broca para madera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932430176
EAN / GTIN 4002395378371
Número del fabricante 4932430176
Número L L00840 21

Descripción

Descripción:

  • Para perforar intensivamente con precisión en maderas duras o blandas, en vigas de gran sección, viguetas, tarima, aglomerado y contrachapado
  • Espiral tipo Lewis diseñada para una rápida salida de la viruta
  • Con anclaje hexagonal para una fijación, transmisión de rotación y torsión segura

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 385
  • Diámetro del vaso: 6,5
  • Contenido del envase: 1
  • Variante del producto: AD 6 x 460 - 1 ud
  • Varilla: hexagonal de 6,5 mm

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra