Broca de diamante WCHP 72X500 mm 1 1/4″

Número de artículo: 4932399709
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
    Tipo de producto Sierra de corona

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932399709
    EAN / GTIN 4002395363605
    Número del fabricante 4932399709

    Descripción

    Descripción:

    • Anclaje estándar UNC de 1 1/4˝
    • Diámetro y denominación grabado en la boquilla para poder visualizarlo durante toda la vida de la corona
    • Soldadura de los segmentos con láser, para evitar roturas
    • Segmentos de 10mm de altura para más duración
    • Diseño único TURBO - Preafiladas, para el mejor y correcto uso desde la primera perforación
    • Una hendidura exterior y dos interiores para la refrigeración de los segmentos y eliminación del material

    Característica:

    • Longitud de trabajo [mm]: 450
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: WCHP 72 mm 1 ¼″ UNC - 1 ud

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra