Broca de diamante DCH 68x90 mm M16

Número de artículo: 4932399579
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
Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932399579
EAN / GTIN 4002395362080
Número del fabricante 4932399579
Número L L00800 3226

Descripción

Descripción:

  • Segmento con una altura de 7mm
  • Segmentos soldados con láser para mayor durabilidad
  • Adecuadas para instalación de tomas de corriente y cajas de conexiones
  • No utilizar con la acción de percusión activada

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 60
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: DCH 68 mm M16 - 1 ud

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra