Juego de brocas de impacto SDS+ 68x182 mm

Número de artículo: 4932399296
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
Tipo de producto Broca de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932399296
EAN / GTIN 4002395359103
Número del fabricante 4932399296

Descripción

Descripción:

  • El juego incluye: Corona TCT, husillo SDS-Plus de 105mm, Broca piloto de TCT ø 8 x 120mm y llave allen

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 50
  • Contenido: Broca de percusión resistente al martillo, vástago de montaje SDS-plus 105 mm, broca central HM 8 x 120 mm y llave hexagonal
  • Longitud [mm]: 50
  • Contenido del paquete: 4
  • Variante del producto: SDS-Plus TCT Core Cutter Set 68 mm - 1 ud
  • Equipamiento estándar: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R, BBH 24

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra