Broca de metal HSS-R mango reducido 14.5x169 mm

Número de artículo: 4932373320
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
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932373320
    EAN / GTIN 4002395348459
    Número del fabricante 4932373320
    Número L L00800 199

    Descripción

    Descripción:

    • Nuestras brocas laminadas de acero rápido, están producidas de acuerdo a DIN 338
    • El recubrimiento de óxido permite una evacuación rápida de las virutas
    • Punta de afilado normal y ángulo de 118°
    • Espiral tipo N de ángulo normal
    • Adecuadas para taladrar en acero, fundición y materiales aleados y sin alear de hasta 800N/mm²
    • Color: negro

    Característica:

    • Longitud de trabajo [mm]: 108
    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: HSSR 14,5 x 169 - 1 ud
    • Equipamiento de serie: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra