Hoja de sierra de calar 155/1 mm T318afl (5 piezas) metal

Número de artículo: 4932373086
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932373086
EAN / GTIN 4002395346097
Número del fabricante 4932373086
Número L L00800 2131

Descripción

Descripción:

  • Estas seguetas son adecuadas para cortar una gran variedad de materiales, desde acero dulce, aluminio, madera con clavos, plásticos y panel sandwich
  • La segueta 4932373086 es la más adecuada para el corte de paneles sandwich, gracias a su longitud de 155mm

Característica:

  • Profundidad de corte máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 1 - 4
  • Contenido del paquete: 5
  • Variante del producto: Bi 155 x 1,0 mm T718AF - 5 uds
  • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 4

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra