Hoja de sierra 75/4 mm T101dp (5 partes) madera

Número de artículo: 4932373080
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
    Tipo de producto Hoja de sierra de calar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932373080
    EAN / GTIN 4002395346073
    Número del fabricante 4932373080
    Número L L00800 1494

    Descripción

    Descripción:

    • Estas seguetas tienen un cuerpo de mayor grosor que garantiza una rigidez extra y por consiguiente un corte vertical exacto
    • Ideal para aplicaciones que precisan un corte preciso a escuadra, como por ejemplo en encimeras

    Característica:

    • Máx. Profundidad de corte en madera [mm]: < 60
    • Contenido del paquete: 5
    • Variante del producto: 75 x 4 mm T 101 DP - 5 uds
    • Profundidad de corte (en madera): 60

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra