Taladro metálico HSS-G cobalto 12.5x151 mm

Número de artículo: 4932363285
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
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4932363285
EAN / GTIN 4002395333455
Número del fabricante 4932363285
Número L L00800 1767

Descripción

Descripción:

  • Brocas rectificadas HSS-Co, fabricadas con 5% de cobalto y con una aleación de acero altamente resistente al calor conforme DIN 338
  • Adecuadas para taladrar aceros hiperaleados y metales con una resistencia a la tracción superior a 1000N/mm², como aceros resistentes al calor, al ácido y acero inoxidable
  • QUAD EDGE™: Punta de broca afilada en cruz de 4 cortes con ángulo de 135° para un mejor centrado y con diseño especial para triturar la viruta – no se necesita punzón para centrar
  • Sus cuatro cortes crean virutas más pequeñas para evitar la acumulación de calor y prolongar la vida útil
  • Diseño en espiral, para una eliminación más rápida del material
  • Ayuda a que la broca se mantenga fría mas tiempo
  • Núcleo más ancho hacia el vástago de la broca
  • Fortalece el núcleo para aumentar la durabilidad general de la espiral
  • Eje con 3 rebajes a partir de ⌀5mm, para un mejor agarre en el portabrocas y para evitar que patine
  • Color: bronce

Característica:

  • Longitud de trabajo [mm]: 101
  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: HSSGC 12,5 x 151 - 1 ud
  • Equipamiento de serie: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra