Hoja de sierra de calar 105 mm 1,2 (5 partes) metal

Número de artículo: 4932274654
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
    Tipo de producto Hoja de sierra de calar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4932274654
    EAN / GTIN 4002395301607
    Número del fabricante 4932274654
    Número L L00800 1835

    Descripción

    Descripción:

    • Estas seguetas son adecuadas para cortar una gran variedad de materiales, desde acero dulce, aluminio, madera con clavos, plásticos y panel sandwich
    • La segueta 4932373086 es la más adecuada para el corte de paneles sandwich, gracias a su longitud de 155mm

    Característica:

    • Máx. Profundidad de corte en acero [mm]: 1,5 - 4
    • Contenido del paquete: 5
    • Variante del producto: Bi 105 x 1,2 mm T318AF - 5 piezas
    • Profundidad de corte (en chapa de acero, 400 N/mm²): 4

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra