Chaqueta softshell de punto WOMEN XL

Número de artículo: 493121173399XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
    Color high vis gelb / schwarz
    Tamaño unisex XL
    Tipo de producto Chaqueta de punto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 493121173399XL
    EAN / GTIN 7330509645154
    Número del fabricante 493121173399XL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, de punto, una cara cepillada, 380 g/m².

    Bolsillos
    Bolsillo en el pecho con cremallera
    Bolsillos delanteros con cremallera

    Cierre delantero
    Cremallera delantera equipada con pequeña solapa forrada de forro polar

    Detalles
    Secciones reforzadas en los hombros
    Capucha fija

    Funcionalidad
    Corte femenino

    Acabado
    Puño con banda elástica

    Descripción:

    • Chaqueta de punto con capucha en un material cómodo y suave
    • La chaqueta está reforzada con soft-shell en las partes opuestas a mayor abrasión
    • Espacio para adornos
    • Cremalleras en colores de contraste
    • Bolsillos laterales y bolsillo en el pecho

    Norma:

    • Hi-vis certification not applicable

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra