Mesa de transporte con ruedas y bandejas

Número de artículo: 4930
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Mesa rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4930
EAN / GTIN 4017976049304
Número del fabricante 4930
Número L L90080 670

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Mesa de transporte en acero soldado. Con 3 bandejas en plancha de acero. Los soportes de acero tubular y las bandejas de chapa de acero están atornilladas. Bandejas herméticas al aceite, borde de 40 mm de altura. Recubrimiento de polvo azul brillante (RAL 5007) Asa de empuje en horizontal. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Dispositivos de bloqueo en las ruedas, de acuerdo con la norma EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga de la zona superior e intermedia 200 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 400
Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Alturas de los pisos (mm): 207, 519, 829
Longitud total (mm): 986
Ancho total (mm): 500
Altura total (mm): 1065
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 160 x 40

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra