Fuente luminosa LED fija LED

Número de artículo: 492844 LED
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intensidad luminosa 900.000 lx
Temperatura de color 5.500 K
Tipo de producto Luminaria de máquina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492844 LED
EAN / GTIN 4067263130222

Descripción

Ejecución:

La fuente luminosa LED fija es extremadamente brillante con 900.000 lux. Su temperatura de color de 5.500 Kelvin es comparable a la luz del día y permite una reproducción realista del color durante la aplicación.
  • Salida de luz excepcional con la última tecnología LED.
  • Control en continuo de la intensidad de la luz.
  • Temperatura de color constante de 5.500 Kelvin durante toda la vida útil.
  • Robusta carcasa de metal especial para el uso industrial.

Partes opcionales:

Cable de fibra óptica N.º 494845