Microendoscopio rígido 110 mm

Número de artículo: 492772 110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ sonda 27 mm
    Dirección visual 0 grados
    Ángulo de abertura 80 grados
    Tipo de producto Endoscopio

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 492772 110
    EAN / GTIN 4067263130109

    Descripción

    Ejecución:

    Gracias a los tubos de acero inoxidable y la óptica de alta calidad, es especialmente adecuado para la aplicación industrial diaria en condiciones difíciles. El eje metálico y el acabado especial de vidrio hacen que el endoscopio sea extremadamente resistente a daños y desgaste y garantizan una protección óptima de la óptica. El sistema de lentes tipo joystick ofrece de forma fiable imágenes claras, nítidas y brillantes y convence por su máxima nitidez de imagen hasta el área del borde con el ángulo de apertura de imagen más grande posible. Direcciones de visualización de 0° a 120° y ángulos de apertura de hasta 0° a 105° para una amplia gama de casos de aplicación.

    Ventaja:

    • Calidad de imagen óptima: clara, nítida y brillante.
    • Reproducción de imágenes con precisión de color.
    • Tubo de luz de fibra de vidrio integrado.
    • Resistencia a la presión hasta +5 bar (en aire).
    • Capacidad de carga máxima gracias a los ejes metálicos.
    • Resistencia al aceite, al combustible y a los disolventes.
    • Resistencia a temperaturas de hasta 150 °C (y superiores).
    • Disponible en el rango de 1,6 mm a 10 mm.
    • Diámetro pequeño para ver piezas pequeñas y puntos de acceso.

    Partes opcionales:

    Fuentes luminosas LED, objetivo, cámara HD

    Nota:

    Otras sondas con dirección de visión de 0°-120° y ángulo de visión de 65°-105° están disponibles bajo petición.