{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 12 V | |
Tensión de batería | 12 V | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tamaño de la pantalla | 5 pul | |
Resolución pantalla | 1280 ×720 px | |
⌀ del cabezal de cámara | 8,3 mm | |
Longitud cable de cámara | 1.500 mm | |
Peso | 0,7 kg | |
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Tipo de producto | Endoscopio |
Número de artículo | 492710 GIC12V | |
EAN / GTIN | 4059952657240 |