{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | GIC 120 C | |
Suministro de energía | a batería | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 12 V | |
Tensión de batería | 12 V | |
Capacidad de la batería | 1,5 Ah | |
Tamaño de la pantalla | 3,5 pul | |
Resolución pantalla | 320×240 px | |
⌀ del cabezal de cámara | 8,5 mm | |
Longitud cable de cámara | 1.200 mm | |
Peso | 0,64 kg | |
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Tipo de producto | Endoscopio |
Número de artículo | 492710 GIC120C | |
EAN / GTIN | 3165140817929 | |
Número del fabricante | 0601241201 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Cámara de inspección con batería GIC120C
a petición
Reposición
0 piezas en stock
387,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
561,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Temperaturas de funcionamiento | 0 ;50 | |
Suministro de energía | a batería | Funcionamiento con alimentación de red |
Nitidez en profundidad de foco fijo | 16 – 60 | |
Peso | 0,64 | 0,385 |
Altura | 38 | |
Resolución pantalla | 320×240 | 320×240 |
Tipo de producto | Endoscopio | Endoscopio |