Ladies Chaqueta de alta visibilidad softshell XXXL

Número de artículo: 492625123300XXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
    Color high vis gelb
    Tamaño unisex 3XL
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 492625123300XXXL
    EAN / GTIN 7330509503027
    Número del fabricante 492625123300XXXL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100 % poliéster, doble punto interlock, 290g/m²

    Bolsillos
    Bolsillos en el pecho con cremallera
    Bolsillos delanteros con cremallera

    Detalles
    Cuello alto
    Anillo en D

    Funcionalidad
    Corte femenino

    Reflex

    Cinta reflectante de 50 mm de ancho

    Cierre delantero

    Robusta cremallera de plástico de una vía cremallera de plástico unidireccional

    Acabado
    Bajo ajustable con banda elástica
    Puño extendido con orificio para el pulgar y dobladillo elástico

    Descripción:

    • Chaqueta de alta visibilidad con cuello alto que se puede llevar durante todo el año, ya sea como segunda capa debajo de una chaqueta o como capa exterior - dependiendo del tiempo
    • La chaqueta softshell tiene transferencias reflectantes de 50 mm de ancho para una mayor visibilidad, así como puños elásticos y un dobladillo elástico para mayor comodidad
    • Tanto el pecho como los bolsillos delanteros tienen cremallera y la chaqueta tiene una resistente cremallera frontal de plástico de dos vías
    • Certificada según EN ISO 20471, XS-S Clase 2, M->: Clase 3

    Norma:

    • Combination Certification C ->M
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra