Sistema de observación estéreo Mantis® Con soporte de mesa e iluminación de luz por transmisión IOTA

Número de artículo: 491987 IOTA
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ampliación con accesorios especiales (x veces) 3-8
    Brillo de luz incidente 26.000 lx
    Tipo de producto Sistema de observación sin ocular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 491987 IOTA
    EAN / GTIN 2050002077447

    Descripción

    Ejecución:

    Imágenes excelentes y de alta calidad para una amplia gama de aplicaciones en un sistema ergonómico y fácil de usar. El microscopio estéreo óptico Mantis® ofrece una imagen 3D detallada y de alto contraste que es perfecta para la visualización y la manipulación 3D de una amplia gama de aplicaciones. Una postura cómoda, la máxima comodidad ocular, la mejora de la coordinación mano-ojo, la facilidad de uso y una visión estereoscópica perfecta permiten un mayor nivel de rendimiento preciso, cómodo y productivo durante periodos de tiempo más prolongados.
    Soporte de mesa compacto y estable con gran rango de enfoque. Altura máxima del objeto 146 mm. Incluye iluminación de luz por transmisión.

    Ventaja:

    • Imagen estéreo óptica única grande y de alta calidad.
    • Diseño ergonómico para una mayor comodidad y productividad del usuario.
    • Cinco formas diferentes de iluminar el objeto.
    • Imágenes digitales para colaboración, trazabilidad y formación.
    • Perfecta para numerosas aplicaciones gracias a su larga distancia de trabajo y su excelente percepción de la profundidad.

    Volumen de suministro:

    Incluye cabezal estéreo, iluminación LED, funda antipolvo, fuente de alimentación y protección antideslumbrante.

    Partes opcionales:

    Objetivos n.° 491991.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra