Mantis® Elite Sistema de observación estereoscópico con montante universal E

Número de artículo: 491901 E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ampliación con accesorios especiales (x veces) 4 − 20
Brillo de luz incidente 11.000 lx
Cantidad de LED 24
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Sistema de observación sin ocular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 491901 E
EAN / GTIN 2050001053497

Descripción

Ejecución:

Aumento claro, sin distorsión, tridimensional que respeta los colores y las posiciones correctamente según un proceso patentado. Pantalla de visualización, en lugar de oculares, que permite realizar una inspección ergonómica y sin fatiga, del mismo modo que en las lupas de gran campo visual. Durante observación de la pieza de trabajo, no es necesario volver a enfocar vista al cambiar a la pantalla de visualización.
Cabeza de proyección Elite con sistema de cambio de objetivo Quick Change para 2 objetivos y un rendimiento óptico excelente.

Volumen de suministro:

Incluye funda de protección contra el polvo.
Fuente de alimentación incluida (110 V / 60 Hz hasta 230 V / 50 Hz), sin objetivos.

Partes opcionales:

Objetivo n.º 491905.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos