Cámara microscópica AxioCam 208 Color 208

Número de artículo: 491877 208
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Resolución 3840×2160 px
    Interfaz USB 3.0, compatible con HDMI, ethernet, Wi-Fi
    Sensor de cámara CMOS
    Tamaño píxel 1,85×1,85 µm
    Longitud 135 mm
    Anchura 97 mm
    Altura 54 mm
    Tipo de producto Cámara microscópica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 491877 208
    EAN / GTIN 2050002041332
    Número del fabricante 426570-9000-000

    Descripción

    Ejecución:

    Cámara a color de uso versátil Axiocam 208 Color con 8,3 megapíxeles para aplicaciones de formación, documentación y rutinarias, con función independiente.
    • Imágenes en vivo, nítidas y detalladas. Alta fidelidad de color en resolución 4K total, con 30 imágenes por segundo.
    • Fácil manejo gracias a la adaptación automática de claridad, contraste y balance de blancos.
    • Modo independiente sin PC. La cámara se puede conectar a la red y se puede utilizar con el software iOS App ZEN Imaging y Labscope de Zeiss.