Chaqueta de invierno 4XL

Número de artículo: 4918197799984XL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color schwarz / dunkelgrau
    Tamaño unisex 4XL
    Tipo de producto Chaqueta de invierno

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4918197799984XL
    EAN / GTIN 7330509650059
    Número del fabricante 4918197799984XL

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

    Acabado
    Bajo ajustable con cordón
    Final de manga ajustable

    Bolsillos
    Bolsillo en el pecho con cremallera
    Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
    Bolsillos delanteros con cremallera

    Forro
    Forro acolchado, Forro cálido

    Cierre frontal
    Cremallera de plástico unidireccional oculta, solapa cortaviento con cierre de adherencia

    Detalles
    Cremallera en el forro para transfer

    Funcionalidad
    Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas

    Reflejo
    Detalle reflectante en la manga

    Descripción:

    • Chaqueta básica práctica y resistente para los días frescos
    • La elección ideal de chaqueta de invierno cuando necesitas un abrigo práctico y funcional que te mantenga caliente sin sentirte voluminoso
    • El material es resistente al viento y al agua con una buena transpirabilidad que te permite trabajar y moverte libremente con una temperatura corporal agradable
    • La chaqueta es amplia y está totalmente forrada con un cálido forro acolchado y tiene un cuello forrado de forro polar

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra