Extensión ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil de espiga hueco ∙ para perfil de espiga 6 x 8 ∙ 122.5 mm

Número de artículo: 4910-68
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
Tipo de producto Anillo patrón

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4910-68
EAN / GTIN 4000896062126
Número del fabricante 4910-68
Número L L60140 3500

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para trabajos de reparación en el área del tubo amortiguador, p. ej. amortiguadores, cojinetes del tubo amortiguador, muelles helicoidales
  • Accionamiento con ranura de bola
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de espiga hueco
  • Ancho de llave: para perfil de espiga 6 x 8 mm
  • Dimensiones / longitud: 122.5 mm
  • Peso neto (kg): 0.16 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop