Jersey de concha para señorast S

Número de artículo: 490819879900S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Resumen de tallas para mujer

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Tallas de mujer (altura 176 cm - 180 cm)
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Información fabricante Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Así se mide
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
    Color schwarz
    Tamaño unisex S
    Tipo de producto Chaqueta Softshell

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 490819879900S
    EAN / GTIN 7330509541760
    Número del fabricante 490819879900S

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

    Detalles
    Bolsillo de identificación escamoteable
    Cuello forrado de forro polar
    Capucha desmontable y ajustable

    Acabado
    Bajo ajustable con cordón
    Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre por adherencia

    Bolsillos
    Bolsillo en el pecho con cremallera
    Bolsillos interiores
    Bolsillo interior para documentos
    Bolsillos interiores con cremallera y forro polar

    Funcionalidad
    Material transpirable y estanco al viento y al agua, Costuras selladas
    Corte femenino, Mangas precurvadas

    Cierre frontal
    Solapa cortaviento interior con forro polar, Robusta cremallera de plástico bidireccional oculta

    Forro
    Forro de malla cepillada

    Reflex
    Detalles reflectantes en la parte delantera, espalda, capucha y mangas

    Descripción:

    • Chaqueta cortaviento e impermeable con costuras selladas en un material elástico, ligero y suave, que proporciona un gran confort y una buena amplitud de movimientos
    • Para un ajuste óptimo, la chaqueta cuenta con codos precurvados y una cremallera bidireccional
    • El forro de malla cepillada proporciona una excelente ventilación y la membrana de la capa exterior impide la entrada de humedad
    • La chaqueta cuenta con varios detalles funcionales, como un práctico y amplio bolsillo interior accesible desde el exterior, extremos de las mangas ajustables que incorporan muñequera interior con orificio para el pulgar
    • Certificada según la norma EN 343

    Norma:

    • EN 343, Class 3.3

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra