LLAVE FIJA DE GOLPE 46MM ADF

Número de artículo: 49.46SR
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 49.46SR
EAN / GTIN 3148518642989
Número del fabricante 49.46SR
Número L L60130 7175

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética.

Característica:

  • A [mm]: 46
  • B [mm]: 98,0
  • C [mm]: 46
  • E [mm]: 20,0
  • L [mm]: 250
  • [g]: 1225