Hoja de sierra de inmersión 3c bim 35 mm MT STARLOCK (10 piezas)

Número de artículo: 48906019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Hoja de sierra

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48906019
    EAN / GTIN 045242600342
    Número del fabricante 48906019
    Número L L00800 2901

    Descripción

    Descripción:

    • Gracias al soporte universal STARLOCK, los accesorios de la multiherramienta Milwaukee® son compatibles con las herramientas multifuncionales habituales

    Característica:

    • Ancho [mm]: 35
    • Largo [mm]: 42
    • Contenido del paquete: 10
    • Variante del producto: Cuchilla bimetálica de corte rápido para madera de 35 mm - 10 piezas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra