Broca escalonada PG7-PG21

Número de artículo: 48899321
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Broca escalonada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 48899321
    EAN / GTIN 045242364060
    Número del fabricante 48899321
    Número L L00800 1755

    Descripción

    Descripción:

    • Las brocas escalonadas son ideales para perforar en los siguientes materiales: Chapas de metal ferroso y no ferroso, perfiles, tubos, cobre, bronce, aluminio, Inox y plásticos
    • Hasta 4mm de grosor
    • Para una mayor durabilidad recomendamos trabajar con refrigerante
    • Usuarios: Electricistas: perforar en cajas de empalmes, paneles, etc., para el paso e instalación de cables
    • Fontaneros y climatización: agujeros de acceso para el montaje de tubos
    • Metalistas: ampliación o variación de diámetros de agujeros
    • Automoción: agujeros para cableados de telefonía, antena o paso de cableados
    • Mantenimientos y reparación: ampliación de agujeros
    • Ventajas de las brocas escalonadas vs
    • brocas convencionales: Una sóla broca con varios diámetros - ¡Llevas más en menos!
    • La mejor opción para agrandar agujeros existentes
    • Mayor duración que una broca, gracias a su eje más reforzado
    • Más precisa y con menos efecto ″patinado″ - Perfora con solo tocar el material
    • Agujeros más limpios y sin rebabas
    • Perfora plástico sin romperlo o astillarlo
    • Ventajas MILWAUKEE®
    • Punta centradora - broca - escariador - todo en una
    • Punta de centrado rápido - evita que patine y perfora rápidamente sin necesidad de marcar la pieza con un punzón o preperforar
    • Punta especial y diseño del escalón especial, para evitar los atascos - menor riesgo de atascos o golpes al utilizar con herramientas, evitando deformar la pieza
    • 2 filos de corte, para mayor rapidez y suavidad de perforación
    • Fabricadas en aleación de acero, recubiertas de óxido para ofrecer 4 veces más durabilidad
    • Diseñada para trabajar con máquinas a baterías
    • Medidas marcadas con láser, para una mejor visibilidad en el tiempo
    • Cada escalón esta diseñado para perforar y escariar en una sola pasada
    • Eje de 3 caras para un mejor agarre, evitando que pueda patinar en el portabrocas
    • Mejora la transferencia de potencia y par a la broca

    Característica:

    • Contenido del paquete: 1
    • Variante del producto: PG 7 - PG 21 - 1 ud

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra