Taladro escalonado SHOCKWAVE 4-12/1 mm -1 parte

Número de artículo: 48899261
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
Tipo de producto Broca escalonada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 48899261
EAN / GTIN 045242505166
Número del fabricante 48899261
Número L L00800 1744

Descripción

Descripción:

  • Las brocas escalonadas SHOCKWAVE™ Impact Duty™, están diseñadas para trabajar con atornilladores de impacto
  • El anclaje hexagonal de 1/4˝ esta diseñado con una zona de absorción de impacto que reduce las roturas, aumentando la durabilidad
  • Recubrimiento de nitruro de titanio que aumenta su vida útil en 5 veces
  • 2 filos de corte, optimizados para trabajar con impacto y disminuir los atascos o golpes al perforar
  • Punta de centrado rápido, que evita que patine y perfora rápidamente
  • Genera menos temperatura y consigue aumentar la vida de la punta
  • Medidas marcadas con láser, para una mejor visibilidad en el tiempo

Característica:

  • Contenido del paquete: 1
  • Variante del producto: ShW 4 a 12 mm, pasos de 1 mm - 1 ud
  • Recepción del mango: ¼˝ Hex

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra