Carro para oficina

Número de artículo: 4882
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Estanterías rodantes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4882
EAN / GTIN 4017976048826
Número del fabricante 4882
Número L L90080 565

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Sistema modular: estructura de tubo de acero atornillado, con recubrimiento de polvo en gris claro RAL 7035. 3 estantes realizados en derivado de madera, gris claro. 4 ruedas giratorias, ruedas con neumáticos TPE, elásticas y de fácil manejo, que no dejan marcas. Bujes con rodamientos lisos. 2 ruedas giratorias con frenos, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de estantes). Entrega desmontada, autoensamblado fácil.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 150
Alturas de los pisos (mm): 260, 530, 800
Longitud de la superficie útil (mm): 800
Ancho de la superficie útil (mm): 500
Longitud total (mm): 900
Ancho total (mm): 535
Altura total (mm): 925
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra