DSD-IC 68.00-74.99 Cabeza de Taladrado Profundo de Tubo Simple con Rosca Interior con 1 Hilo de Entrada y Cartuchos (diám. 38-294 mm)

Número de artículo: 4880487
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4880487
EAN / GTIN 7291075240160
Número del fabricante 4880487
Número L L24020 157

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 129 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 59 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-O22
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 74.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 68 mm
  • Longitud total (OAL) 129 mm
  • Longitud del mango (LS) 40 mm

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra