DSD-E3 36.21-39.60 NOM 0 Cabeza de Taladrado Profundo de Tubo Simple con Rosca Exterior con 2 y 4 Hilos de Entrada y 2-3 Puntas Soldadas (Diám. 12.6-65 mm)

Número de artículo: 4880029
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 4880029
    EAN / GTIN 7291075225228
    Número del fabricante 4880029
    Número L L24020 561

    Descripción

    Descripción:

    Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 73.5 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 30 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-I11
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 39.6 mm
    • Diámetro de corte mínimo (DCN) 36.21 mm
    • Longitud total (OAL) 73.5 mm

    De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra