DSD-E0 11.00-11.99 NOM 0 Cabeza de Taladrado Profundo de Tubo Simple con Rosca Exterior con 1 Entrada y Una Sola Punta Soldada (Diám. 8-14.8 mm)

Número de artículo: 4880012
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4880012
EAN / GTIN 7291075224696
Número del fabricante 4880012
Número L L24020 541

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Longitud total (OAL) 35.2 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8.6 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS004
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 11.99 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 11 mm
  • Longitud total (OAL) 35.2 mm

De la misma serie "ISCARDEEPDRILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra