Chaqueta Softshell de alta visibilidad S

Número de artículo: 487725163399S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color gelb / schwarz
    Tamaño unisex S
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 487725163399S
    EAN / GTIN 7330509514214
    Número del fabricante 487725163399S

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, 2 capas, softshell, adherido, repelente al agua 255/m²

    Acabado
    Espalda extendida, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
    Puño con banda elástica

    Bolsillos
    Bolsillos delanteros con cremallera

    Detalles
    Secciones de los hombros en color de contraste
    Cuello alto
    Anillo en D

    Funcionalidad
    Material cortaviento e impermeable, sin costuras selladas, Campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

    Cierre frontal
    Robusta cremallera de plástico unidireccional

    Descripción:

    • Chaqueta softshell de alta visibilidad, flexible y ligera
    • Ajuste ergonómico para una excelente libertad de movimiento
    • La chaqueta tiene un exterior repelente al agua con buena transpirabilidad y un forro polar suave

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra