Chaqueta de invierno de alta visibilidad XS

Número de artículo: 487019873396XS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis gelb / mittelgrau
Tamaño unisex XS
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 487019873396XS
EAN / GTIN 7330509673560
Número del fabricante 487019873396XS

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, sarga, elástico, laminado, impermeable 11000 mm, cortaviento, transpirable Ret 6, 3, 150 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Cuello forrado de forro polar, Cuello alto
Costuras selladas
Cremallera en el forro para transfer
Capucha extraíble y ajustable con forro cálido

Acabado
Espalda extendida, Dobladillo ajustable con cordón
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre por adherencia

Bolsillos
Bolsillos en el pecho, uno con espacio para teléfono y bolígrafos
Bolsillos interiores, uno de malla
Bolsillos delanteros con cremallera, forro polar

Forro
Forro de malla, forro acolchado

Funcionalidad
Material impermeable y transpirable, costuras selladas, panel de malla en la axila, campo de color oscuro en secciones de alta exposición a la suciedad, Panel de malla en el omóplato
Mangas precurvadas

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros, Detalle reflectante en capucha

Cierre frontal
Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta, Doble protección frontal con cierre por adherencia

Descripción:

  • Chaqueta de invierno Hi-Vis en tejido elástico exterior muy duradero, resistente al viento y al agua y repelente a la suciedad
  • La chaqueta tiene costuras selladas y campos de color más oscuro en las zonas más expuestas a la suciedad
  • Soluciones de bolsillos amplias e inteligentes que incluyen bolsillos delanteros, bolsillos en el pecho con cremallera, bolsillo para bolígrafos y bolsillo para teléfono, y dos bolsillos interiores, uno más grande para, por ejemplo,
  • guantes y otro más pequeño con cierre por adherencia®

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, XXS Class 1, XS-M Class 2, L-> Class 3
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art: 1885

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra