Calibre macho no pasa para roscas para MultiCheck Digital M16

Número de artículo: 486516 M16
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 52,18 € /piezas
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 20,53 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: M
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 13
Tipo de calibre Calibre No pasa
Tipo de rosca M
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Rosca M16
Paso de rosca 2 mm
Tipo de producto Calibre macho No Pasa para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486516 M16
EAN / GTIN 4046122621156

Descripción

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

Idóneo para:

Aparato básico 486511 tam. 12-20, casquillo de medición n.° 486512 tam. 12-20 y casquillo protector n.° 486515 tam., M12 hasta M20.