Cubierta protectora para casquillo de medición para MultiCheck Digital M14

Número de artículo: 486515 M14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Paso de rosca 2 mm
    Rosca M22×1 6g
    Diámetro 23,5 mm
    Material 1.4305
    Tipo de producto Casquillo de protección

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 486515 M14
    EAN / GTIN 4046122634897

    Descripción

    Idóneo para:

    Aparato base 486511 tam. 12-20 o casquillo de medición 486512 tam.12-20.