Calibre para roscas intercambiable para MultiCheck Digital M6

Número de artículo: 486514 M6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Norma: DIN 13
  • Tipo de rosca: M
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 13
Tipo de calibre Calibre Pasa
Tipo de rosca M
Rosca M6
Paso de rosca 1 mm
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Calibre tampón para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486514 M6
EAN / GTIN 4046122634316

Descripción

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502.

Idóneo para:

Aparato base 486511 tam. 2-10, casquillo de medición n.° 486512 tam. 2-10 y cubierta protectora n.° 486515 tam. M2 hasta M10.
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
    Rosca precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra