Llave de montaje para MultiCheck Digital 2-20

Número de artículo: 486513 2-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 44 mm
    Diámetro 4 mm
    Material Acero de herramientas
    Tipo de producto llave montaje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 486513 2-20
    EAN / GTIN 4046122634507

    Descripción

    Ejecución:

    Ancho de llave de 1,5 mm para acoplamiento MCD, cilíndrico, manejo manual para evitar un par de apriete demasiado alto del tornillo prisionero del acoplamiento.

    Idóneo para:

    Aparatos básicos n.° 486511 tam. 2-10 y tam. 12-20.

    Idóneo para:

    Rosca tam.: M2 – M20