Casquillo de medición para calibre para roscas/calibre macho no pasa para MultiCheck Digital 2-10

Número de artículo: 486512 2-10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de rosca MF
    Rosca M14×0,5 6g
    Longitud útil 55 mm
    Longitud total 58,5 mm
    Diámetro 15 mm
    Material 1.4305
    Tipo de producto Casquillo de protección

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 486512 2-10
    EAN / GTIN 4046122634484

    Descripción

    Idóneo para:

    Aparato base 486511 tam. 2-10 o cubierta protectora n.° 486515 tam. M2 hasta M10.

    Idóneo para:

    Rosca tam.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10