Furry Pile Jacket S

Número de artículo: 486325028985S
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
Color marineblau / kornblau
Tamaño unisex S
Tipo de producto Chaqueta de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486325028985S
EAN / GTIN 7330509418260
Número del fabricante 486325028985S

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, pelo, 250 g/m²

Acabado
Espalda alargada, Dobladillo inferior ajustable con banda elástica
Puño extendido con orificio para el pulgar y dobladillo elástico

Bolsillos
Bolsillo en el pecho con cremallera
Bolsillos laterales con cremallera

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional, Solapa cortaviento interior con forro polar

Detalles
Capucha fija

Descripción:

  • Cómoda chaqueta de pelo con capucha fija que te mantiene abrigado durante los fríos días de otoño
  • La chaqueta tiene bolsillos con cremallera en el pecho y en los laterales
  • La espalda se alarga y tiene un cordón elástico para evitar que entre aire frío alrededor de la cintura
  • Los puños también tienen un cordón elástico, así como orificios para los pulgares

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop