Rosca Anillo Pasa UNF-2A 3/8 pul

Número de artículo: 486321 3/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 50,08 € /piezas
  • 22,93 € /piezas
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca (pul) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ANSI B 1.1
  • Tipo de rosca: UNF

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma ANSI B 1.1
Tipo de calibre Calibre Pasa
Calidad 2
Campo de tolerancia A
Tipo de rosca UNF
Rosca 3/8 UNF
Pasos por pulgada 24
Tipo de producto Anillo Pasa para roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 486321 3/8
EAN / GTIN 2050001691255

Descripción

Ejecución:

Medidas de calibres según ANSI B1.2.
UNF = Unified national fine thread.

Norma:

ANSI B 1.1