Rosca Anillo Pasa UNC-2A 8-32

Número de artículo: 486301 8-32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,21 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 50,08 € /piezas
  • 22,93 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Norma ANSI B 1.1
    Tipo de calibre Calibre Pasa
    Calidad 2
    Campo de tolerancia A
    Tipo de rosca UNC
    Rosca 8-32 UNC
    Pasos por pulgada 32
    Tipo de producto Anillo Pasa para roscas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 486301 8-32
    EAN / GTIN 4045197228031

    Descripción

    Ejecución:

    Medidas de calibres según ANSI B1.2.
    UNC = Unified national coarse thread.

    Norma:

    ANSI B 1.1