Chaqueta de invierno L

Número de artículo: 486218115389L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color orange / marineblau
    Tamaño unisex L
    Tipo de producto Chaqueta de invierno

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 486218115389L
    EAN / GTIN 7330509370902
    Número del fabricante 486218115389L
    Número L L00980 3114

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    65% poliéster, 35% algodón, sarga, acabado repelente al agua, 240g/m²

    Detalles
    Bolsillo de identificación extraíble
    Cuello forrado en forro polar

    Acabado
    Bajo ajustable con botón, Espalda alargada
    Final de manga ajustable con cierre de adherencia

    Bolsillos
    Bolsillo de pecho con cremallera
    Bolsillo interior con cierre de cierre por adherencia
    Bolsillos interiores forrados

    Forro
    Forro acolchado

    Funcionalidad
    Tejido exterior repelente al agua y a la suciedad

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

    Cierre frontal
    Robusta cremallera de plástico unidireccional oculta

    Descripción:

    • Chaqueta de invierno Hi-Vis con forro acolchado en un tejido exterior duradero, repelente al agua y a la suciedad
    • Se puede ajustar en la parte inferior y se ha alargado en la espalda para evitar que la espalda se enfríe también durante el movimiento
    • Hay superficies para adornos en el brazo, el pecho y la espalda
    • La chaqueta tiene certificación EN tanto contra Hi-Vis como contra el frío y es una chaqueta Hi-Vis de invierno realmente buena para todo

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2 S-L, Class 3 XL->
    • Combination Certification B S - L
    • Certified according to EN 342 when used with art: 1862

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra